Roulette de transport Guitel-Hervieu JP3BA125-77L, Capacité de charge: 80 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 27 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :JP3BA125-77L
Rubix :0184-7081526
EAN :3700385370749
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D.125MM ROUE POLYA MOYEU LISSE INOX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 60x50 mm Ø 8,3 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 27 mm. Moyeu lisse. Hauteur 159 mm. Charge 80 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,84 € HT
/ unité
75,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

