Roulette de transport Guitel-Hervieu JP2BA080-77L, Capacité de charge: 60 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 22 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :JP2BA080-77L
Rubix :0184-7081420
EAN :3700385370503
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 50KG D. 80MM ROUE POLYA MOYEU LISSE INOX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 45x45 mm Ø 6,3 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 80 mm x largeur 22 mm. Moyeu lisse. Hauteur 109 mm. Charge 60 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,94 € HT
/ unité
51,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

