Roulette de transport Guitel-Hervieu JP3OD100-77L, Capacité de charge: 80 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 27 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :JP3OD100-77L
Rubix :0184-7081469
EAN :3700385370909
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 60KG D.100MM ROUE POLYA MOYEU LISSE INOX DB
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 12 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 27 mm. Moyeu lisse. Hauteur 134 mm. Charge 80 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,97 € HT
/ unité
85,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

