Roulette de transport Guitel-Hervieu JP2OA060-77L, Capacité de charge: 60 kg | Diamètre de roue: 60 mm | Largeur de roue: 22 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :JP2OA060-77L
Rubix :0184-7081399
EAN :3700385370589
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 40KG D. 60MM ROUE POLYA MOYEU LISSE INOX DB
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 60 mm x largeur 22 mm. Moyeu lisse. Hauteur 90 mm. Charge 60 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 60 mm |
| Largeur de roue | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,75 € HT
/ unité
40,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

