Roulette de transport Guitel-Hervieu JP2OD063-325L, Capacité de charge: 60 kg | Diamètre de roue: 63 mm | Largeur de roue: 22 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :JP2OD063-325L
Rubix :0184-7081406
EAN :3700385370657
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 40KG D. 63MM ROUE CAOUT MOYEU LISSE INOX DB
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 12 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 63 mm x largeur 22 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu lisse. Hauteur 90 mm. Charge 60 kg.
Points forts
Roulette inoxydable, légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 63 mm |
| Largeur de roue | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,23 € HT
/ unité
59,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

