Roulette de transport Guitel-Hervieu JP3OA125-325L, Capacité de charge: 80 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 27 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :JP3OA125-325L
Rubix :0184-7081524
EAN :3700385370855
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D.125MM ROUE CAOUT MOYEU LISSE INOX
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 125 mm x largeur 27 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu lisse. Hauteur 159 mm. Charge 80 kg.
Points forts
Roulette inoxydable, légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,90 € HT
/ unité
64,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

