Roulette de transport Guitel-Hervieu MP7JA400-23B, Capacité de charge: 4500 kg | Diamètre de roue: 400 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :MP7JA400-23B
Rubix :0184-7082837
EAN :3700385385811
Détails articles : ROULETTE PIVOT.4200KG D.400MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 120x160 mm Ø 18 mm. Monture en acier forgé et mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roulette à roues jumelées. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 400 mm x largeur 75+75 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 475 mm. Charge 4500 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 4500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 120,37 € HT
/ unité
4 944,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

