Roulette de transport Guitel-Hervieu LP8JA250-78B, Capacité de charge: 3600 kg | Diamètre de roue: 250 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :LP8JA250-78B
Rubix :0184-7082830
EAN :3700385379902
Détails articles : ROULETTE PIVOT.3400KG D.250MM ROUE POLYA MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 210x160 mm Ø 18 mm. Monture en acier massif mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roulette à roues jumelées. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 250 mm x largeur 57-57 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 328 mm. Charge 3600 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 3600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 036,65 € HT
/ unité
2 443,98 € TTC
- Epuisé

