Roulette de transport Guitel-Hervieu TP5BD200-23R, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 44 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TP5BD200-23R
Rubix :0184-7083525
EAN :3700385427412
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 900KG D.200MM ROUE POLYU MOYEU RLX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 200 mm x largeur 44 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à rouleaux. Hauteur 248 mm. Charge 900 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 44 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,00 € HT
/ unité
451,20 € TTC
- Epuisé

