Roulette de transport Guitel-Hervieu TP4BA125-23R, Capacité de charge: 265 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TP4BA125-23R
Rubix :0184-7014457
EAN :3700385425265
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 265KG D.125MM AC ROUE POLYU MOYEU RLX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 125 mm x largeur 32 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à rouleaux. Hauteur 164 mm. Charge 265 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 265 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,06 € HT
/ unité
202,87 € TTC
- Epuisé

