Roulette de transport Guitel-Hervieu TP3BA080-11L, Capacité de charge: 125 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TP3BA080-11L
Rubix :0184-7081603
EAN :3700385424657
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 125KG D. 75MM ROUE FONTE MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné. Diamètre 75 mm x largeur 25 mm. Moyeu lisse. Hauteur 107 mm. Charge 125 kg.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,02 € HT
/ unité
73,22 € TTC
- Epuisé

