Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5RA150-78B, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :UP5RA150-78B
Rubix :0184-7069559
EAN :3700385266257
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 800KG D.150MM AC ROUE POLYA MOYEU R.BILLES DB
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 150 mm x largeur 45 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 194 mm. Charge 800 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,89 € HT
/ unité
196,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

