Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5SA150-78B, Capacité de charge: 1000 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP5SA150-78B
Rubix :0184-7082729
EAN :3700385436148
Détails articles : ROULETTE FIXE 1000KG D.150MM ROUE POLYA MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 150 mm x largeur 45 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 200 mm. Charge 1000 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,22 € HT
/ unité
301,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

