Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5BA250-77R, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP5BA250-77R
Rubix :0184-7083460
EAN :3700385432270
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 350KG D.250MM ROUE POLYA MOYEU RLX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 250 mm x largeur 50 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 290 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,49 € HT
/ unité
252,59 € TTC
- Epuisé

