Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5BA160-77R, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP5BA160-77R
Rubix :0184-7083450
EAN :3700385431716
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 350KG D.160MM ROUE POLYA MOYEU RLX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 160 mm x largeur 45 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 196 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,90 € HT
/ unité
145,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

