Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5BI125-28B, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP5BI125-28B
Rubix :0184-7082488
EAN :3700385433215
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 350KG D.125MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES DB
Roulette pivotante à double blocage avant. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 125 mm x largeur 45 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 164 mm. Charge 400 kg.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roulette multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,33 € HT
/ unité
185,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

