Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5BA125-55B, Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP5BA125-55B
Rubix :0184-7082422
EAN :3700385431143
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 270KG D.125MM ROUE CAOUT MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105X80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique noir à section trapézoïdale. Dureté Shore A 75±4. Diamètre 125 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 164 mm. Charge 270 kg.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 125 mm |
|---|---|
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,76 € HT
/ unité
167,71 € TTC
- Epuisé

