Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5BA160-58B, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 42 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP5BA160-58B
Rubix :0184-7082499
EAN :3700385431679
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 350KG D.160MM ROUE CAOUT MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105X80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique gris à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 160 mm x largeur 42 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 196 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,82 € HT
/ unité
154,58 € TTC
- Epuisé

