Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5BA150-23B, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP5BA150-23B
Rubix :0184-7082551
EAN :3700385431273
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.150MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 150 mm x largeur 38 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 191 mm. Charge 400 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,23 € HT
/ unité
132,28 € TTC
- Epuisé

