Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5BD125-785R, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP5BD125-785R
Rubix :0184-7093524
EAN :3700385331825
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT.200KG D.125MM DOUBLE BLOC. MOYEU RLX
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue en polyamide blanc avec anneau amortisseur en caoutchouc rouge. Diamètre 125 mm x largeur 35 mm. Moyeu à rouleaux équipé de pare-fils. Hauteur 157 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges. Absorbe sensiblement chocs, vibrations et réduits le bruit.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,61 € HT
/ unité
95,53 € TTC
- Epuisé

