Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5BD200-77R, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP5BD200-77R
Rubix :0184-7031371
EAN :3700385332761
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.200MM AC ROUE POLYA MOYEU RLX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 240 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,93 € HT
/ unité
127,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

