Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4BD125-77R, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4BD125-77R
Rubix :0184-7083304
EAN :3700385326784
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.125MM DB MOYEU ROULEAUX
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 32 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 155 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,66 € HT
/ unité
93,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

