Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3BD080-77R, Capacité de charge: 105 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3BD080-77R
Rubix :0184-7031322
EAN :3700385323523
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 80KG D. 80MM AC ERNYL 30MM MOYEU RLX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 80 mm x largeur 30 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 107 mm. Charge 105 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 105 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,05 € HT
/ unité
34,86 € TTC
- Epuisé

