Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4BD150-77L, Capacité de charge: 180 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4BD150-77L
Rubix :0184-7014430
EAN :3700385326944
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 180KG D.150MM AC POLYP 42MM MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 150 mm x largeur 40 mm. Moyeu lisse. Hauteur 185 mm. Charge 180 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 180 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,84 € HT
/ unité
68,21 € TTC
- Epuisé

