Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5BD125-77L, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP5BD125-77L
Rubix :0184-7069541
EAN :3700385266202
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.125MM AC ROUE POLYA MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 40 mm. Moyeu lisse. Hauteur 163 mm. Charge 250 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,78 € HT
/ unité
90,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

