Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3BD100-77L, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP3BD100-77L
Rubix :0184-7014385
EAN :3700385323707
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.100MM AC ERNYL 35MM MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Moyeu lisse. Hauteur 128 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,29 € HT
/ unité
29,15 € TTC
- Epuisé

