Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5BA200-77L, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP5BA200-77L
Rubix :0184-7014450
EAN :3700385331436
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.200MM AC ERNYL 50MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Moyeu lisse. Hauteur 240 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,20 € HT
/ unité
110,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

