Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4BA125-77L, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4BA125-77L
Rubix :0184-7014415
EAN :3700385266172
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.125MM AC ERNYL 36MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 32 mm. Moyeu lisse. Hauteur 155 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,24 € HT
/ unité
42,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

