Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4BD125-58R, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4BD125-58R
Rubix :0184-7083324
EAN :3700385326760
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 180KG D.125MM DB MOYEU ROULEAUX
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique gris à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 125 mm x largeur 36 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à rouleaux. Hauteur 155 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,98 € HT
/ unité
71,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

