Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4BD080-57R, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 34 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4BD080-57R
Rubix :0184-7083226
EAN :3700385326111
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D. 80MM DB MOYEU ROULEAUX
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique noir à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 80 mm x largeur 34 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à rouleaux. Hauteur 108 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,76 € HT
/ unité
60,91 € TTC
- Epuisé

