Roulette de transport Guitel-Hervieu EP6LR250-60R, Capacité de charge: 175 kg | Diamètre de roue: 260 mm | Largeur de roue: 85 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP6LR250-60R
Rubix :0184-7083318
EAN :3700385334840
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 175KG D.260MM ROUE PNEU MOYEU RLX BLOCAGE
Roulette pivotante à blocage de roue. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue pneumatique industriel très résistant avec chambre à air. Diamètre 260 mm x largeur 85 mm. Jante en acier. Moyeu à rouleaux. Hauteur 311 mm. Charge 175 kg.
Points forts
Roue permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Applications
Roue particulièrement recommandée pour le déplacement de charges, même fragiles, sur les sols les plus divers, pour l'équipement des chariots tracté, des remorques industrielles, etc …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 175 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
469,80 € HT
/ unité
563,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

