Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5BA200-60R, Capacité de charge: 75 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP5BA200-60R
Rubix :0184-7082336
EAN :3700385331399
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 75KG D.200MM MOYEU ROULEAUX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue pneumatique industriel très résistant avec chambre à air. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Jante en acier. Moyeu à rouleaux. Hauteur 240 mm. Charge 75 kg.
Points forts
Roue permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Applications
Roue particulièrement recommandée pour le déplacement de charges, même fragiles, sur les sols les plus divers, pour l'équipement des chariots tracté, des remorques industrielles, etc …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 75 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,44 € HT
/ unité
179,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

