Roulette de transport Guitel-Hervieu EP6BR280-39R, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 280 mm | Largeur de roue: 70 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP6BR280-39R
Rubix :0184-7082525
EAN :3700385334697
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 350KG D.280MM ROUE CAOUT MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante à blocage de roue. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 14 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 280 mm x largeur 70 mm. Corps de roue bi-flasques en tôle d'acier emboutie, protégée par zinguage brillant. Moyeu à rouleaux. Hauteur 320 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 280 mm |
| Largeur de roue | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,01 € HT
/ unité
416,41 € TTC
- Epuisé

