Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5BD250-39R, Capacité de charge: 230 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP5BD250-39R
Rubix :0184-7082409
EAN :3700385332846
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 230KG D.250MM ROUE CAOUT MOYEU R.BILLES DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 250 mm x largeur 50 mm. Corps de roue bi-flasques en tôle d'acier emboutie, protégée par zinguage brillant. Moyeu à rouleaux. Hauteur 290 mm. Charge 230 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,80 € HT
/ unité
135,36 € TTC
- Epuisé

