Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4BA150-28L, Capacité de charge: 180 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4BA150-28L
Rubix :0184-7083325
EAN :3700385325848
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 180KG D.150MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 150 mm x largeur 40 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu lisse. Hauteur 185 mm. Charge 180 kg.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roulette multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 180 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,12 € HT
/ unité
81,74 € TTC
- Epuisé

