Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4RA125-215B, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP4RA125-215B
Rubix :0184-7091838
EAN :3700385263577
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.125MM AC MOYEU DOUBLE R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne à profil bombé. Dureté Shore A 83±3. Diamètre 125 mm x largeur 40 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 157 mm. Charge 250 kg.
Points forts
Pivotement aisé. Réduction des efforts au démarrage. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur. Le profil bombé de la roue facilite le pivotement et réduit les efforts au démarrage. Roulement souple et silencieux. Bonne résistance à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,67 € HT
/ unité
146,00 € TTC
- Epuisé

