Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4BA125-21B, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP4BA125-21B
Rubix :0184-7069597
EAN :3700385325435
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.125MM AC BAND.CAOUT 38MM MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne. Diamètre 125 mm x largeur 38 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 155 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Roue particulièrement recommandée pour sa résistance exceptionnelle et son service longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,05 € HT
/ unité
94,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

