Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5BD160-49R-PF, Capacité de charge: 135 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP5BD160-49R-PF
Rubix :0184-7015538
EAN :3700385263737


Résumé technique
| Capacité de charge | 135 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 135KG D.160MM AC FREIN NOIR R.CAOUT MOY.RLX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 160 mm x largeur 40 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Moyeu à rouleaux équipé de pare-fils . Hauteur 195 mm. Charge 135 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 135 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roue | pivotante à double blocage (2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,20 € HT
/ unité
33,84 € TTC
- Epuisé