Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3BA100-49R-PF, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP3BA100-49R-PF
Rubix :0184-7031315
EAN :3700385221331


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.100MM AC NOIR BAND.CAOUT MOYEU RLX PF
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Moyeu à rouleaux équipé de pare-fils . Hauteur 128 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roue | pivotante (1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,39 € HT
/ unité
16,07 € TTC
- Epuisé