Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3BD125-49R, Capacité de charge: 125 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3BD125-49R
Rubix :0184-7083241
EAN :3700385323844
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.125MM DB MOYEU ROULEAUX
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 125 mm x largeur 35 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Moyeu à rouleaux. Hauteur 156 mm. Charge 125 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € HT
/ unité
40,80 € TTC
- Epuisé

