Roulette de transport Guitel-Hervieu SP4BA100-77R, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SP4BA100-77R
Rubix :0184-7083351
EAN :3700385415242
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.100MM ROUE POLYA MOYEU RLX
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 36 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 134 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,47 € HT
/ unité
68,96 € TTC
- Epuisé

