Roulette de transport Guitel-Hervieu SP5BA150-78L, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SP5BA150-78L
Rubix :0184-7083487
EAN :3700385418335
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 600KG D.150MM ROUE POLYA MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 19 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 150 mm x largeur 45 mm. Moyeu lisse. Hauteur 200 mm. Charge 600 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,35 € HT
/ unité
126,42 € TTC
- Epuisé

