Roulette de transport Guitel-Hervieu SP4BD125-571R, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SP4BD125-571R
Rubix :0184-7083361
EAN :3700385415808
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.125MM ROUE CAOUT MOYEU RLX DB
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 125 mm x largeur 35 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à rouleaux. Hauteur 159 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,81 € HT
/ unité
142,57 € TTC
- Epuisé

