Roulette de transport Guitel-Hervieu SP4BD100-571L, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SP4BD100-571L
Rubix :0184-7083303
EAN :3700385415600
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.100MM ROUE CAOUT MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu lisse. Hauteur 134 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,78 € HT
/ unité
135,34 € TTC
- Epuisé

