Roulette de transport Guitel-Hervieu SP3BA080-23L, Capacité de charge: 110 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SP3BA080-23L
Rubix :0184-7083252
EAN :3700385413019
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 110KG D. 75MM ROUE POLYU MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 75 mm x largeur 25 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu lisse. Hauteur 104 mm. Charge 110 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,60 € HT
/ unité
117,12 € TTC
- Epuisé

