Roulette de transport Guitel-Hervieu SP4BA125-21B, Capacité de charge: 225 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SP4BA125-21B
Rubix :0184-7082400
EAN :3700385415297
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 225KG D.125MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne. Diamètre 125 mm x largeur 30 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 159 mm. Charge 225 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Roue particulièrement recommandée pour sa résistance exceptionnelle et son service longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 225 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,29 € HT
/ unité
156,35 € TTC
- Epuisé

