Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3OA080-28R, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3OA080-28R
Rubix :0184-7083218
EAN :3700385323912
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D. 80MM MOYEU ROULEAUX
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 80 mm x largeur 30 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu à rouleaux. Hauteur 105 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roulette multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,37 € HT
/ unité
32,84 € TTC
- Epuisé

