Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5OA200-21B, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP5OA200-21B
Rubix :0184-7082417
EAN :3700385333409
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.200MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 235 mm. Charge 250 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Roue particulièrement recommandée pour sa résistance exceptionnelle et son service longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,41 € HT
/ unité
157,69 € TTC
- Epuisé

