Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3OD100-49L, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP3OD100-49L
Rubix :0184-7031313
EAN :3700385324612


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D.100MM AC BAND.CAOUT 30MM MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Moyeu lisse. Hauteur 127 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roue | pivotante à double blocage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € HT
/ unité
36,14 € TTC
- Epuisé