Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3OA125-48R-PF, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3OA125-48R-PF
Rubix :0184-7083244
EAN :3700385324285
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.125MM MOYEU ROULEAUX PARE FIL
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc gris standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 125 mm x largeur 36 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Moyeu à rouleaux équipé de pare-fils . Hauteur 153 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations - Bandage non tachante.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,47 € HT
/ unité
30,56 € TTC
- Epuisé

